NBK(鍋屋バイテック会社)
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)
材質
PEEK
頭部形状
六角
全28種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
7
8
10
13
17
寸法m(mm)
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
内容量
1パック(5個)
1パック(10個)
1個
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49266786
SPE-M10-20-H
1個
3.66
7
17
20
M10
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49266795
SPE-M10-25-H
1個
4.07
7
17
25
M10
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49266804
SPE-M10-30-H
1個
4.48
7
17
30
M10
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49266831
SPE-M4-20-H
1パック(10個)
0.39
2.8
7
20
M4
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
49266847
SPE-M4-25-H
1パック(10個)
0.45
2.8
7
25
M4
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
49266856
SPE-M4-8-H
1パック(10個)
0.24
2.8
7
8
M4
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49266865
SPE-M5-10-H
1パック(10個)
0.42
3.5
8
10
M5
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49266874
SPE-M5-15-H
1パック(10個)
0.52
3.5
8
15
M5
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
49266883
SPE-M5-20-H
1パック(10個)
0.62
3.5
8
20
M5
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49266892
SPE-M5-25-H
1パック(10個)
0.72
3.5
8
25
M5
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
49266901
SPE-M5-30-H
1パック(10個)
0.82
3.5
8
30
M5
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49266917
SPE-M6-10-H
1パック(10個)
0.69
4
10
10
M6
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49266926
SPE-M6-12-H
1パック(10個)
0.73
4
10
12
M6
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
49266944
SPE-M6-20-H
1パック(10個)
0.9
4
10
20
M6
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49266962
SPE-M6-30-H
1パック(10個)
1.11
4
10
30
M6
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
49266971
SPE-M6-35-H
1パック(10個)
1.22
4
10
35
M6
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
49266987
SPE-M6-40-H
1パック(10個)
1.32
4
10
40
M6
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49266996
SPE-M8-10-H
1パック(5個)
1.96
5.5
13
10
M8
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49267005
SPE-M8-15-H
1パック(5個)
2.18
5.5
13
15
M8
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49267014
SPE-M8-20-H
1パック(5個)
2.4
5.5
13
20
M8
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49267023
SPE-M8-25-H
1パック(5個)
2.62
5.5
13
25
M8
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49267032
SPE-M8-30-H
1パック(5個)
2.84
5.5
13
30
M8
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
49267041
SPE-M8-40-H
1パック(5個)
3.28
5.5
13
40
M8
¥
4,120
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
49267057
SPE-M8-50-H
1パック(5個)
3.72
5.5
13
50
M8
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
49266813
SPE-M4-10-H
1パック(10個)
0.26
2.8
7
10
M4
¥
1,270
取扱い終了
返品不可
49266822
SPE-M4-15-H
1パック(10個)
0.33
2.8
7
15
M4
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
49266935
SPE-M6-15-H
1パック(10個)
0.79
4
10
15
M6
¥
2,330
取扱い終了
返品不可
49266953
SPE-M6-25-H
1パック(10個)
1.01
4
10
25
M6
¥
3,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください