SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)

SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質PP頭部形状六角
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49269464SPP-M10-20-H1パック(10個)2.2871720M10
1,4101,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269473SPP-M10-25-H1パック(10個)2.6271725M10
1,5901,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49269482SPP-M10-30-H1パック(10個)2.9671730M10
1,7801,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
49269491SPP-M10-40-H1パック(10個)3.6371740M10
2,1102,098
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
49269507SPP-M4-10-H1パック(20個)0.22.8710M4
940939
939
1,033(税込)
当日出荷
49269516SPP-M4-12-H1パック(20個)0.232.8712M4
1,1201,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269525SPP-M4-15-H1パック(20個)0.32.8715M4
1,1801,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269534SPP-M4-20-H1パック(20個)0.372.8720M4
1,3001,298
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
残り1点です
49269543SPP-M4-25-H1パック(20個)0.452.8725M4
1,4201,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49269552SPP-M5-10-H1パック(20個)0.423.5810M5
1,040999
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49269561SPP-M5-12-H1パック(20個)0.463.5812M5
1,1801,098
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
49269577SPP-M5-15-H1パック(20個)0.543.5815M5
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269586SPP-M5-20-H1パック(20個)0.623.5820M5
1,4201,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49269595SPP-M5-25-H1パック(20個)0.723.5825M5
1,5801,570
1,570
1,727(税込)
当日出荷
49269604SPP-M5-30-H1パック(20個)0.823.5830M5
1,7801,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
49269622SPP-M6-12-H1パック(10個)0.7541012M6
720719
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
49269631SPP-M6-15-H1パック(10個)0.8641015M6
720719
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
49269656SPP-M6-25-H1パック(10個)1.1141025M6
890889
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
49269665SPP-M6-30-H1パック(10個)1.2541030M6
1,070999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
49269674SPP-M8-10-H1パック(10個)1.825.51310M8
720719
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
49269683SPP-M8-12-H1パック(10個)1.885.51312M8
720719
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
49269692SPP-M8-15-H1パック(10個)25.51315M8
800799
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
49269701SPP-M8-20-H1パック(10個)2.125.51320M8
890889
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
49269717SPP-M8-25-H1パック(10個)2.275.51325M8
1,070999
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49269726SPP-M8-30-H1パック(10個)2.415.51330M8
1,4101,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49269735SPP-M8-40-H1パック(10個)2.715.51340M8
1,9601,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
49269613SPP-M6-10-H1パック(10個)0.6941010M6
500
取扱い終了
返品不可
49269647SPP-M6-20-H1パック(10個)0.9741020M6
740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする