NBK(鍋屋バイテック会社)
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)
全33種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
内容量
1パック(5個)
1パック(10個)
1個
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
質量(g)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49270347
SPS-M10-20-H
1個
PPS
M10
六角
4.68
7
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270356
SPS-M10-25-H
1個
PPS
M10
六角
5.2
7
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270365
SPS-M10-30-H
1個
PPS
M10
六角
5.72
7
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270374
SPS-M10-40-H
1個
PPS
M10
六角
6.77
7
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270383
SPS-M10-50-H
1個
PPS
M10
六角
7.81
7
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270392
SPS-M12-20-H
1個
PPS
M12
六角
5.29
8
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270401
SPS-M12-25-H
1個
PPS
M12
六角
5.86
8
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270417
SPS-M4-10-H
1パック(10個)
PPS
M4
六角
0.34
2.8
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270426
SPS-M4-12-H
1パック(10個)
PPS
M4
六角
0.37
2.8
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270435
SPS-M4-15-H
1パック(10個)
PPS
M4
六角
0.42
2.8
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270444
SPS-M4-20-H
1パック(10個)
PPS
M4
六角
0.49
2.8
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270453
SPS-M4-25-H
1パック(10個)
PPS
M4
六角
0.57
2.8
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270462
SPS-M4-8-H
1パック(10個)
PPS
M4
六角
0.31
2.8
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270471
SPS-M5-10-H
1パック(10個)
PPS
M5
六角
0.54
3.5
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270487
SPS-M5-12-H
1パック(10個)
PPS
M5
六角
0.59
3.5
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270496
SPS-M5-15-H
1パック(10個)
PPS
M5
六角
0.67
3.5
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270505
SPS-M5-20-H
1パック(10個)
PPS
M5
六角
0.8
3.5
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270514
SPS-M5-25-H
1パック(10個)
PPS
M5
六角
0.92
3.5
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270523
SPS-M5-30-H
1パック(10個)
PPS
M5
六角
1.05
3.5
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270532
SPS-M5-8-H
1パック(10個)
PPS
M5
六角
0.49
3.5
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270541
SPS-M6-10-H
1パック(10個)
PPS
M6
六角
0.88
4
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270557
SPS-M6-12-H
1パック(10個)
PPS
M6
六角
0.95
4
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270566
SPS-M6-15-H
1パック(10個)
PPS
M6
六角
1.06
4
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270575
SPS-M6-20-H
1パック(10個)
PPS
M6
六角
1.24
4
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270584
SPS-M6-25-H
1パック(10個)
PPS
M6
六角
1.42
4
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270593
SPS-M6-30-H
1パック(10個)
PPS
M6
六角
1.59
4
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270602
SPS-M6-40-H
1パック(10個)
PPS
M6
六角
1.95
4
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270611
SPS-M8-15-H
1パック(5個)
PPS
M8
六角
2.52
5.5
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270627
SPS-M8-20-H
1パック(5個)
PPS
M8
六角
2.84
5.5
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270636
SPS-M8-25-H
1パック(5個)
PPS
M8
六角
3.16
5.5
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270645
SPS-M8-30-H
1パック(5個)
PPS
M8
六角
3.48
5.5
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270654
SPS-M8-40-H
1パック(5個)
PPS
M8
六角
4.11
5.5
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270663
SPS-M8-50-H
1パック(5個)
PPS
M8
六角
4.75
5.5
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください