SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)

SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
質量(g)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49271171SPT-M10-20-HPTFEM10六角2.846.4
1,560
1,550
1,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271187SPT-M10-25-HPTFEM10六角3.66.4
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
49271196SPT-M10-30-HPTFEM10六角4.366.4
1,800
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
49271205SPT-M10-40-HPTFEM10六角5.886.4
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271214SPT-M12-25-HPTFEM12六角7.627.5
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271223SPT-M12-30-HPTFEM12六角8.367.5
2,020
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271232SPT-M12-40-HPTFEM12六角9.857.5
2,250
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49271241SPT-M12-50-HPTFEM12六角11.337.5
2,540
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271257SPT-M12-60-HPTFEM12六角12.817.5
2,770
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271266SPT-M3-10-HPTFEM3六角0.182
1,140
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271275SPT-M3-12-HPTFEM3六角0.22
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271284SPT-M3-16-HPTFEM3六角0.232
1,210
1,200
1,320(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271293SPT-M3-20-HPTFEM3六角0.262
1,300
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49271302SPT-M3-6-HPTFEM3六角0.142
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49271311SPT-M3-8-HPTFEM3六角0.162
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271327SPT-M4-10-HPTFEM4六角0.342.8
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271336SPT-M4-12-HPTFEM4六角0.372.8
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271345SPT-M4-16-HPTFEM4六角0.442.8
1,230
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
49271354SPT-M4-20-HPTFEM4六角0.542.8
1,320
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
49271363SPT-M4-25-HPTFEM4六角0.592.8
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271372SPT-M4-8-HPTFEM4六角0.312.8
1,070
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271381SPT-M5-10-HPTFEM5六角0.563.5
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271397SPT-M5-12-HPTFEM5六角0.613.5
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271406SPT-M5-16-HPTFEM5六角0.713.5
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271415SPT-M5-20-HPTFEM5六角0.813.5
1,230
1,220
1,342(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271424SPT-M5-25-HPTFEM5六角0.943.5
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49271433SPT-M5-30-HPTFEM5六角1.063.5
1,420
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271442SPT-M6-10-HPTFEM6六角0.984
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271451SPT-M6-12-HPTFEM6六角1.054
1,110
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
49271467SPT-M6-16-HPTFEM6六角1.184
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271476SPT-M6-20-HPTFEM6六角1.324
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49271485SPT-M6-25-HPTFEM6六角1.494
1,330
1,320
1,452(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271494SPT-M6-30-HPTFEM6六角1.654
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271503SPT-M6-40-HPTFEM6六角1.994
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271512SPT-M8-16-HPTFEM8六角2.35.3
1,320
1,310
1,441(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271521SPT-M8-20-HPTFEM8六角2.565.3
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271537SPT-M8-25-HPTFEM8六角2.895.3
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271546SPT-M8-30-HPTFEM8六角3.215.3
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271555SPT-M8-40-HPTFEM8六角3.875.3
1,810
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271564SPT-M8-50-HPTFEM8六角4.535.3
1,970
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2576:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする