NBK(鍋屋バイテック会社)
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法R(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49275046
SSB-M10-30-B
スティール
16
17
30
7
4.5
8
M10
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275055
SSB-M10-35-B
スティール
16
17
35
7
4.5
8
M10
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49275064
SSB-M10-40-B
スティール
16
17
40
7
4.5
8
M10
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275073
SSB-M10-50-B
スティール
16
17
50
7
4.5
8
M10
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
49275082
SSB-M10-60-B
スティール
16
17
60
7
4.5
8
M10
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
49275091
SSB-M10-70-B
スティール
16
17
70
7
4.5
8
M10
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
49275107
SSB-M10-80-B
スティール
16
17
80
7
4.5
8
M10
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49275116
SSB-M12-30-B
スティール
20
19
30
8
5.2
10
M12
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49275125
SSB-M12-35-B
スティール
20
19
35
8
5.2
10
M12
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49275134
SSB-M12-40-B
スティール
20
19
40
8
5.2
10
M12
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
49275143
SSB-M12-50-B
スティール
20
19
50
8
5.2
10
M12
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
49275152
SSB-M12-60-B
スティール
20
19
60
8
5.2
10
M12
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
49275161
SSB-M12-70-B
スティール
20
19
70
8
5.2
10
M12
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
49275177
SSB-M12-80-B
スティール
20
19
80
8
5.2
10
M12
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275186
SSB-M16-50-B
スティール
25
24
50
10
6
13
M16
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
49275195
SSB-M16-60-B
スティール
25
24
60
10
6
13
M16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49275204
SSB-M16-70-B
スティール
25
24
70
10
6
13
M16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
49275213
SSB-M16-80-B
スティール
25
24
80
10
6
13
M16
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
49275222
SSB-M3-10-B
スティール
6
5.5
10
2
1.5
2.4
M3
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49275231
SSB-M3-15-B
スティール
6
5.5
15
2
1.5
2.4
M3
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49275247
SSB-M3-20-B
スティール
6
5.5
20
2
1.5
2.4
M3
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275256
SSB-M3-25-B
スティール
6
5.5
25
2
1.5
2.4
M3
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49275265
SSB-M3-30-B
スティール
6
5.5
30
2
1.5
2.4
M3
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49275274
SSB-M4-10-B
スティール
8
7
10
2.8
2.1
3.2
M4
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49275283
SSB-M4-15-B
スティール
8
7
15
2.8
2.1
3.2
M4
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275292
SSB-M4-20-B
スティール
8
7
20
2.8
2.1
3.2
M4
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275301
SSB-M4-25-B
スティール
8
7
25
2.8
2.1
3.2
M4
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49275317
SSB-M4-30-B
スティール
8
7
30
2.8
2.1
3.2
M4
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49275326
SSB-M4-35-B
スティール
8
7
35
2.8
2.1
3.2
M4
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49275335
SSB-M4-40-B
スティール
8
7
40
2.8
2.1
3.2
M4
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49275344
SSB-M5-10-B
スティール
8
8
10
3.5
2.4
4
M5
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49275353
SSB-M5-15-B
スティール
8
8
15
3.5
2.4
4
M5
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49275362
SSB-M5-20-B
スティール
8
8
20
3.5
2.4
4
M5
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275371
SSB-M5-25-B
スティール
8
8
25
3.5
2.4
4
M5
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49275387
SSB-M5-30-B
スティール
8
8
30
3.5
2.4
4
M5
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275396
SSB-M5-35-B
スティール
8
8
35
3.5
2.4
4
M5
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49275405
SSB-M5-40-B
スティール
8
8
40
3.5
2.4
4
M5
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49275414
SSB-M5-50-B
スティール
8
8
50
3.5
2.4
4
M5
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49275423
SSB-M6-15-B
スティール
10
10
15
4
3
5
M6
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49275432
SSB-M6-20-B
スティール
10
10
20
4
3
5
M6
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275441
SSB-M6-25-B
スティール
10
10
25
4
3
5
M6
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275457
SSB-M6-30-B
スティール
10
10
30
4
3
5
M6
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
49275466
SSB-M6-35-B
スティール
10
10
35
4
3
5
M6
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275475
SSB-M6-40-B
スティール
10
10
40
4
3
5
M6
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
49275484
SSB-M6-50-B
スティール
10
10
50
4
3
5
M6
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49275493
SSB-M8-15-B
スティール
12
13
15
5.5
3.7
6.5
M8
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49275502
SSB-M8-20-B
スティール
12
13
20
5.5
3.7
6.5
M8
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275511
SSB-M8-25-B
スティール
12
13
25
5.5
3.7
6.5
M8
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
返品不可
49275527
SSB-M8-30-B
スティール
12
13
30
5.5
3.7
6.5
M8
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
49275536
SSB-M8-35-B
スティール
12
13
35
5.5
3.7
6.5
M8
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ