SUB ウレタン付ストッパボルト

SUB ウレタン付ストッパボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SUB ウレタン付ストッパボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SUB ウレタン付ストッパボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SUB ウレタン付ストッパボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SUB ウレタン付ストッパボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
寸法L1(mm)3内容量1個
全33種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法T(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49280375SUB-M10-206172071322M10
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280384SUB-M10-256172571322M10
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280393SUB-M10-306173071322M10
800
799
879(税込)
翌日出荷
49280402SUB-M10-356173571322M10
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280411SUB-M10-406174071322M10
800
799
879(税込)
翌々日出荷
49280427SUB-M10-456174571322M10
800
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
49280436SUB-M10-506175071322M10
800
799
879(税込)
当日出荷
49280445SUB-M4-152.47152.851.51.5M4
660
659
725(税込)
当日出荷
49280454SUB-M4-202.47202.851.51.5M4
660
659
725(税込)
当日出荷
49280463SUB-M4-252.47252.851.51.5M4
660
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280472SUB-M4-302.47302.851.51.5M4
660
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280481SUB-M4-352.47352.851.51.5M4
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
49280497SUB-M4-402.47402.851.51.5M4
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
49280506SUB-M5-153.28153.561.51.5M5
700
699
769(税込)
当日出荷
49280515SUB-M5-203.28203.561.51.5M5
700
699
769(税込)
当日出荷
49280524SUB-M5-253.28253.561.51.5M5
700
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
49280533SUB-M5-303.28303.561.51.5M5
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280542SUB-M5-353.28353.561.51.5M5
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280551SUB-M5-403.28403.561.51.5M5
700
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
49280567SUB-M6-203.610204822M6
720
719
791(税込)
翌日出荷
49280576SUB-M6-253.610254822M6
720
719
791(税込)
翌日出荷
49280585SUB-M6-303.610304822M6
720
719
791(税込)
当日出荷
49280594SUB-M6-353.610354822M6
720
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
49280603SUB-M6-403.610404822M6
720
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280612SUB-M6-453.610454822M6
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280621SUB-M6-503.610504822M6
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
49280637SUB-M8-20513205.51022M8
760
759
835(税込)
当日出荷
49280646SUB-M8-25513255.51022M8
760
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
49280655SUB-M8-30513305.51022M8
760
759
835(税込)
当日出荷
49280664SUB-M8-35513355.51022M8
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
49280673SUB-M8-40513405.51022M8
760
759
835(税込)
8日以内出荷
49280682SUB-M8-45513455.51022M8
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
49280691SUB-M8-50513505.51022M8
760
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49280463
2021-02-05
用途: 今回、プラスチック成形の取出アタッチメントで90°回転アクチュエーターの原点位置での角度調整用ストッパーとして使用しました。
株式会社ハーモ製造業

90°回転アクチュエーターは90°プラスαの回転角度があるので回転限の角度をデフォルトに調整して、ストッパーボルトで原点位置の微妙な角度調整をしました。
今回は長さがMAXの25mmを購入して、長ナットと併用しましたが、30~40mmの長さの設定も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする