NBK(鍋屋バイテック会社)
YSA フレックスホルダー
材質(本体)
SS400
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法p(mm)
寸法s(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49296667
YSA-15
25
25
105
80
75
49
50
40
37
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
49296676
YSA-30
25
25
125
100
75
69
50
60
37
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
49296685
YSA-60
40
38
148
110
90
80.5
64
70
50
¥
6,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49296694
YSA-60B
40
38
148
110
90
80.5
64
70
50
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください