NBK(鍋屋バイテック会社)
ボールローラ専用レンチ
1袋入数(個)
1
寸法L1(mm)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49521823
BRW-10
19
3
18.5
25
8
15
10
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
49521832
BRW-12
24
4
22
30
10
18.5
12
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
返品不可
49521841
BRW-16
27
6
27
35
12
23
17
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49521857
BRW-20
30
7
33
40
14
29
20
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください