曜日別特売

マグネット JRM

マグネット JRM - NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRM - NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRM - NBK(鍋屋バイテック会社)
タイプおねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
吸着力(N)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49522934JRM-ND-22-M418650M4
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
49522943JRM-ND-43-M673685M6
2,640
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
49522952JRM-ND-66-M82308.5180M8
4,670
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49522961JRM-ND-88-M84048.5420M8
9,760
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする