曜日別特売

ロープシーブ

ロープシーブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。

材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール内容量1個
注意
※止め輪はベアリング外径が150mmを超えるサイズには付属していません。
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
質量(kg)
タイプ
許容荷重(kN)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49524702RS14-6-85-160.9下穴品8.39
9,560
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
49524684RS14-6.3-90-16.31下穴品9.29.5
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49524693RS14-6.3-90-1-B6.30.9標準ベアリング組込品9.29.5
16,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960506RS14-10-140-1104.4下穴品23.615
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960515RS14-10-140-1-B104.1標準ベアリング組込品23.615
31,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960524RS14-11.2-160-111.24.8下穴品29.717
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960533RS14-11.2-160-1-B11.24.4標準ベアリング組込品29.717
34,900
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960542RS14-12.5-180-112.56.2下穴品3719
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960551RS14-12.5-180-1-B12.55.3標準ベアリング組込品3719
43,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960567RS14-14-200-1148.4下穴品46.421.2
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960576RS14-14-200-1-B147.6標準ベアリング組込品46.421.2
56,900
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960585RS14-16-224-11611.4下穴品60.825
40,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960594RS14-16-224-1-B1610.1標準ベアリング組込品60.825
72,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960603RS14-18-265-11818.6下穴品76.828
53,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960612RS14-18-265-1-B1817.4標準ベアリング組込品76.828
101,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960621RS14-20-280-12021.8下穴品94.830
61,600
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960637RS14-20-280-1-B2020.7標準ベアリング組込品94.830
117,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960646RS14-22.4-315-122.427.5下穴品11835.5
74,300
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960655RS14-22.4-315-1-B22.428.3標準ベアリング組込品11835.5
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960664RS14-25-355-12540下穴品14837.5
95,300
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960673RS14-25-355-1-B2540.1標準ベアリング組込品14837.5
196,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
49524727RS16-6-100-161.4下穴品8.39
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49524711RS16-6.3-106-16.31.6下穴品9.29.5
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49524745RS18-6-112-161.5下穴品8.39
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49524736RS18-6.3-118-16.31.5下穴品9.29.5
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960682RS14-6-85-1-B60.8標準ベアリング組込品8.39
15,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960691RS14-8-112-182.5下穴品15.112.5
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960707RS14-8-112-1-B82.2標準ベアリング組込品15.112.5
23,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960716RS14-9-132-193.5下穴品19.214
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960725RS14-9-132-1-B93.2標準ベアリング組込品19.214
25,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960734RS16-10-160-1103.9下穴品23.615
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960743RS16-10-160-1-B103.6標準ベアリング組込品23.615
31,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960752RS16-11.2-180-111.25.2下穴品29.717
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960761RS16-11.2-180-1-B11.24.8標準ベアリング組込品29.717
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960777RS16-12.5-200-112.56.8下穴品3719
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960786RS16-12.5-200-1-B12.56標準ベアリング組込品3719
45,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960795RS16-14-224-1149.5下穴品46.421.2
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960804RS16-14-224-1-B148.7標準ベアリング組込品46.421.2
57,800
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960813RS16-16-265-11613.6下穴品60.825
47,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960822RS16-16-265-1-B1612.5標準ベアリング組込品60.825
79,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960831RS16-18-300-11820.9下穴品76.828
56,400
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960847RS16-18-300-1-B1817.6標準ベアリング組込品76.828
104,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960856RS16-20-335-12025.7下穴品94.830
71,400
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960865RS16-20-335-1-B2024.4標準ベアリング組込品94.830
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960874RS16-22.4-375-122.432.1下穴品11835.5
93,500
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960883RS16-22.4-375-1-B22.432.8標準ベアリング組込品11835.5
164,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960892RS16-25-400-12543.4下穴品14837.5
117,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
85960901RS16-25-400-1-B2542.5標準ベアリング組込品14837.5
218,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960917RS16-6.3-106-1-B6.31.3標準ベアリング組込品9.29.5
19,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85960926RS16-6-100-1-B61.1標準ベアリング組込品8.39
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする