NBK(鍋屋バイテック会社)
偏心クランプボルト
1袋入数(個)
1
寸法D1(mm)
13
寸法L1(mm)
5
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
9
寸法M(mm)
M8
寸法e(mm)
0.8
寸法t(mm)
2.5
ねじピッチ
1.25
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
30
ねじ規格
並目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49524754
SLEC-M8-B
8.5
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
49524763
SLEC-M8-B-EL
8.5(-0.020~+0.007)
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください