曜日別特売

GM スライドブッシュ(シングル形)

GM スライドブッシュ(シングル形) - NB(日本ベアリング)GM スライドブッシュ(シングル形) - NB(日本ベアリング)GM スライドブッシュ(シングル形) - NB(日本ベアリング)
形状ストレート材質(保持器)樹脂材質(本体)スチール内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法dr(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49081374GM1019.4291.319181010
490
432
475(税込)
翌日出荷
返品不可
49081383GM10UU19.4291.319181010
580
511
562(税込)
翌日出荷
返品不可
49081392GM1220.4301.321201212
530
467
514(税込)
41日以内出荷
返品不可
49081401GM12UU20.4301.321201212
620
546
601(税込)
翌日出荷
返品不可
49081417GM1320.4321.323221313
710
625
688(税込)
41日以内出荷
返品不可
49081426GM13UU20.4321.323221313
790
629
692(税込)
51日以内出荷
返品不可
49081435GM1623.3371.628271616
600
528
581(税込)
翌日出荷
返品不可
49081444GM16UU23.3371.628271616
720
634
697(税込)
翌日出荷
返品不可
49081453GM2027.3421.63230.52020
1,020
799
879(税込)
71日以内出荷
返品不可
49081462GM20UU27.3421.63230.52020
970
854
939(税込)
翌日出荷
返品不可
49081471GM2537.3591.8540382525
1,130
995
1,095(税込)
翌日出荷
返品不可
49081487GM25UU37.3591.8540382525
1,280
1,127
1,240(税込)
当日出荷
49081496GM3040.8641.8545433030
1,460
1,285
1,414(税込)
111日以内出荷
返品不可
49081505GM30UU40.8641.8545433030
1,650
1,452
1,597(税込)
41日以内出荷
返品不可
49081514GM611.3191.11211.566
480
423
465(税込)
8日以内出荷
返品不可
49081523GM6UU11.3191.11211.566
570
502
552(税込)
翌日出荷
返品不可
49081532GM815.3241.11514.388
470
414
455(税込)
翌日出荷
返品不可
49081541GM8UU15.3241.11514.388
570
502
552(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする