GM-W スライドブッシュ(ダブル形)

GM-W スライドブッシュ(ダブル形) - NB(日本ベアリング)GM-W スライドブッシュ(ダブル形) - NB(日本ベアリング)
形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
軸径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法dr(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49081584GM10WUU31.4411.319181010
920
810
891(税込)
41日以内出荷
返品不可
49081593GM12WUU36.4461.321201212
1,000
880
968(税込)
翌日出荷
返品不可
49081602GM13WUU36.4481.323221313
1,200
1,056
1,162(税込)
41日以内出荷
返品不可
49081611GM16WUU39.3531.628271616
1,220
1,074
1,181(税込)
翌日出荷
返品不可
49081627GM20WUU50.3651.63230.52020
1,960
1,725
1,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
49081636GM25WUU69.3911.8540382525
2,720
2,394
2,633(税込)
41日以内出荷
返品不可
49081645GM30WUU75.8991.8545433030
3,680
3,239
3,563(税込)
41日以内出荷
返品不可
49081654GM6WUU20.3281.11211.566
940
828
911(税込)
翌日出荷
返品不可
49081663GM8WUU27.3361.11514.388
920
810
891(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする