曜日別特売

SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) - NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) - NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) - NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) - NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) - NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) - NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) - NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) - NB(日本ベアリング)
内容量1個
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法f(mm)
寸法h(mm)
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49236975SMA10GUU2821202621635-M54.38401213スライドユニット10
2,830
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49236993SMA12GUU30.5262128245.7536-M54.38421215スライドユニット12
2,870
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
49237002SMA12GWUU30.5502128245.75706.5M54.38421215スライドユニットロングタイプ12
5,740
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
49237011SMA13GUU3326223024.55.539-M54.38441215スライドユニット13
2,930
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
49237027SMA13GWUU3350223024.55.5756.5M54.38441215スライドユニットロングタイプ13
6,040
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
49237036SMA16GUU36342538.532.5744-M54.39501219スライドユニット16
3,270
2,898
3,188(税込)
当日出荷
49237045SMA16GWUU36602538.532.57856M54.39501219スライドユニットロングタイプ16
6,840
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
49237054SMA20GUU4040274135750-M65.211541221スライドユニット20
4,240
3,798
4,178(税込)
当日出荷
49237063SMA20GWUU40702741357967M65.211541221スライドユニットロングタイプ20
8,370
7,398
8,138(税込)
当日出荷
49237072SMA25GUU54503851.5421167-M8712761826スライドユニット25
5,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
49237081SMA25GWUU541003851.542111304M8712761826スライドユニットロングタイプ25
10,890
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
49237097SMA30GUU58583959.5491072-M8715781830スライドユニット30
7,110
6,298
6,928(税込)
当日出荷
49237106SMA30GWUU581103959.549101405M8715781830スライドユニットロングタイプ30
14,070
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
49237115SMA35GUU70604568541080-M8718901834スライドユニット35
10,070
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
49237124SMA35GWUU70120456854101555.5M8718901834スライドユニットロングタイプ35
19,560
17,980
19,778(税込)
当日出荷
49237133SMA3GUU11881082.513-M2--16-5スライドユニット3
3,630
3,198
3,518(税込)
41日以内出荷
返品不可
49237142SMA3GWUU111681082.523-M2--16-5スライドユニットロングタイプ3
6,420
5,698
6,268(税込)
41日以内出荷
返品不可
49237151SMA40GUU80605178621190-M108.7201022540スライドユニット40
12,760
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
49237167SMA40GWUU80140517862111755M108.7201022540スライドユニットロングタイプ40
25,430
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
49237176SMA4GUU12108.51192.515-M3--17-5.5スライドユニット4
3,500
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
49237185SMA4GWUU12208.51192.527-M3--17-5.5スライドユニットロングタイプ4
6,260
5,598
6,158(税込)
41日以内出荷
返品不可
49237203SMA50GWUU1001606110280112155M108.7251222552スライドユニットロングタイプ50
38,380
33,980
37,378(税込)
81日以内出荷
49237212SMA5GUU1612111411318-M3--22-7スライドユニット5
3,340
2,998
3,298(税込)
41日以内出荷
返品不可
49237221SMA5GWUU1625111411333-M3--22-7スライドユニットロングタイプ5
6,040
5,398
5,938(税込)
41日以内出荷
返品不可
49237237SMA60GUU10890661149412122-M1210.7301322558スライドユニット60
28,520
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49237246SMA60GWUU1081806611494122405M1210.7301322558スライドユニットロングタイプ60
57,270
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
49237255SMA6GUU2015151815525-M43.463089スライドユニット6
3,140
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
49237264SMA6GWUU20361518155487M43.463089スライドユニットロングタイプ6
5,700
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
49237282SMA8GWUU24421722185587M43.4634811スライドユニットロングタイプ8
5,640
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
61719133SMA25W----------------
13,390
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719149SMA25WUU----------------
13,530
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
61719158SMA3----------------
4,040
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719167SMA3UU----------------
4,520
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719176SMA3W----------------
7,360
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719185SMA3WUU----------------
7,840
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719194SMA30----------------
8,670
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
61719203SMA30G----------------
6,860
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719219SMA30GW----------------
13,830
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719228SMA30UU----------------
8,860
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
61719237SMA30W----------------
17,420
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719246SMA30WUU----------------
17,610
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
61719255SMA35----------------
11,350
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719264SMA35G----------------
9,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719273SMA35GW----------------
19,210
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719289SMA35UU----------------
12,090
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
61719298SMA35W----------------
22,510
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719307SMA35WUU----------------
23,240
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
61719316SMA4----------------
3,870
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719325SMA4UU----------------
4,180
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61719334SMA4W----------------
7,100
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする