SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形)

SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) - NB(日本ベアリング)
内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
寸法f(mm)
寸法t(mm)
寸法z(mm)
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49247685SMSTC10GUU40-55254.57.529191024.564.1小判フランジ形10
6,730
5,923
6,515(税込)
8日以内出荷
返品不可
49247694SMSTC10UU40-55254.57.529191024.564.1小判フランジ形10
8,690
7,648
8,413(税込)
61日以内出荷
返品不可
49247703SMSTC12GUU42-57274.57.532211225.564.1小判フランジ形12
6,140
5,404
5,944(税込)
翌日出荷
返品不可
49247712SMSTC12UU42-57274.57.532211225.564.1小判フランジ形12
7,630
6,715
7,387(税込)
8日以内出荷
返品不可
49247721SMSTC13GUU43-61294.57.533231327.564.1小判フランジ形13
8,190
7,208
7,929(税込)
8日以内出荷
返品不可
49247737SMSTC13UU43-61294.57.533231327.564.1小判フランジ形13
9,940
8,748
9,623(税込)
8日以内出荷
返品不可
49247746SMSTC16GUU482270344.57.53128163264.1小判フランジ形16
7,660
6,741
7,415(税込)
翌日出荷
返品不可
49247755SMSTC16UU482270344.57.53128163264.1小判フランジ形16
9,410
8,281
9,109(税込)
翌日出荷
返品不可
49247764SMSTC20GUU542480385.593632203685.1小判フランジ形20
9,290
8,176
8,994(税込)
翌日出荷
返品不可
49247773SMSTC20UU542480385.593632203685.1小判フランジ形20
11,190
9,848
10,833(税込)
翌日出荷
返品不可
49247782SMSTC25GUU6232112465.594040255285.1小判フランジ形25
16,600
14,608
16,069(税込)
101日以内出荷
返品不可
49247791SMSTC25UU6232112465.594040255285.1小判フランジ形25
19,570
17,222
18,944(税込)
101日以内出荷
返品不可
49247807SMSTC30GUU7435123516.61149453056.5106.1小判フランジ形30
18,630
16,395
18,035(税込)
翌日出荷
返品不可
49247816SMSTC30UU7435123516.61149453056.5106.1小判フランジ形30
23,160
20,381
22,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
49247825SMSTC6GUU28-35183.56201261553.1小判フランジ形6
4,900
4,312
4,743(税込)
8日以内出荷
返品不可
49247834SMSTC6UU28-35183.56201261553.1小判フランジ形6
7,390
6,504
7,154(税込)
8日以内出荷
返品不可
49247843SMSTC8GUU32-45213.56241582053.1小判フランジ形8
5,680
4,999
5,499(税込)
8日以内出荷
返品不可
49247852SMSTC8UU32-45213.56241582053.1小判フランジ形8
7,760
6,829
7,512(税込)
当日出荷
49247861SMTC10GUU40-55254.57.529191024.564.1小判フランジ形10
2,840
2,500
2,750(税込)
翌日出荷
返品不可
49247877SMTC10UU40-55254.57.529191024.564.1小判フランジ形10
4,450
3,916
4,308(税込)
翌日出荷
返品不可
49247886SMTC12GUU42-57274.57.532211225.564.1小判フランジ形12
3,010
2,649
2,914(税込)
翌日出荷
返品不可
49247895SMTC12UU42-57274.57.532211225.564.1小判フランジ形12
4,640
4,084
4,492(税込)
翌日出荷
返品不可
49247904SMTC13GUU43-61294.57.533231327.564.1小判フランジ形13
3,380
2,975
3,273(税込)
翌日出荷
49247913SMTC13UU43-61294.57.533231327.564.1小判フランジ形13
5,270
4,638
5,102(税込)
8日以内出荷
返品不可
49247922SMTC16GUU482270344.57.53128163264.1小判フランジ形16
3,680
3,239
3,563(税込)
翌日出荷
49247931SMTC16UU482270344.57.53128163264.1小判フランジ形16
5,630
4,955
5,451(税込)
翌日出荷
返品不可
49247947SMTC20GUU542480385.593632203685.1小判フランジ形20
4,380
3,855
4,241(税込)
翌日出荷
返品不可
49247956SMTC20UU542480385.593632203685.1小判フランジ形20
6,680
5,879
6,467(税込)
8日以内出荷
返品不可
49247965SMTC25GUU6232112465.594040255285.1小判フランジ形25
6,130
5,395
5,935(税込)
翌日出荷
返品不可
49247974SMTC25UU6232112465.594040255285.1小判フランジ形25
9,300
8,184
9,002(税込)
翌日出荷
返品不可
49247983SMTC30GUU7435123516.61149453056.5106.1小判フランジ形30
8,530
7,507
8,258(税込)
翌日出荷
返品不可
49247992SMTC30UU7435123516.61149453056.5106.1小判フランジ形30
12,950
11,396
12,536(税込)
翌日出荷
返品不可
49248001SMTC6GUU28-35183.56201261553.1小判フランジ形6
2,820
2,482
2,730(税込)
8日以内出荷
返品不可
49248017SMTC6UU28-35183.56201261553.1小判フランジ形6
4,380
3,855
4,241(税込)
翌日出荷
返品不可
49248026SMTC8GUU32-45213.56241582053.1小判フランジ形8
2,750
2,420
2,662(税込)
翌日出荷
返品不可
49248035SMTC8UU32-45213.56241582053.1小判フランジ形8
4,380
3,855
4,241(税込)
61日以内出荷
返品不可
61715746SMTC10GUU-SK--------------
3,200
2,816
3,098(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716105SMTC12UU-SK--------------
5,000
4,400
4,840(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716114SMTC13GUU-SK--------------
3,740
3,292
3,621(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716123SMTC13UU-SK--------------
6,030
5,307
5,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716455SMTC16GUU-SK--------------
4,640
4,084
4,492(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716464SMTC16UU-SK--------------
6,590
5,800
6,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716473SMTC20UU-SK--------------
7,800
6,864
7,550(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716489SMTC25GUU-SK--------------
7,750
6,820
7,502(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716839SMTC25UU-SK--------------
10,920
9,610
10,571(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716848SMTC30GUU-SK--------------
10,390
9,144
10,058(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716857SMTC30UU-SK--------------
14,810
13,033
14,336(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716866SMTC6GUU-SK--------------
3,240
2,852
3,137(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716875SMTC6UU-SK--------------
4,910
4,321
4,753(税込)
31日以内出荷
返品不可
61717137SMTC8GUU-SK--------------
3,030
2,667
2,934(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする