曜日別特売

SYBS ミニチュアスライド

SYBS ミニチュアスライド - NB(日本ベアリング)SYBS ミニチュアスライド - NB(日本ベアリング)SYBS ミニチュアスライド - NB(日本ベアリング)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法n(mm)
ストロークST(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49289457SYBS12-2312644.512.6238-15-M2-32.4×4×1.51.5112
8,700
7,898
8,688(税込)
121日以内出荷
返品不可
49289466SYBS12-3112644.512.63115-15-M2-32.4×4×1.51.5118
9,300
8,398
9,238(税込)
121日以内出荷
返品不可
49289475SYBS12-4612644.512.64615312030M2-32.4×4×1.51.5-28
10,200
9,035
9,939(税込)
121日以内出荷
返品不可
49289484SYBS6-1362-3.20.72136-7-M1.4M12--15
9,900
8,998
9,898(税込)
101日以内出荷
返品不可
49289493SYBS6-2162-3.20.722110-7-M1.4M12--212
11,500
10,186
11,205(税込)
121日以内出荷
返品不可
49289502SYBS8-1183-412.6115.5-5-M2M1.62.5--14
7,800
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
49289511SYBS8-2183-412.62110-10-M2M1.62.5--112
9,600
8,698
9,568(税込)
121日以内出荷
返品不可
49289527SYBS8-3183-412.631102110-M2M1.62.5--218
11,900
10,980
12,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする