曜日別特売

クロートホース

クロートホース - TOYOX(トヨックス)クロートホース - TOYOX(トヨックス)
(3件のレビュー)

手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
直射日光によるホース表面がベタつく現象が出にくく、使いやすさが長持ちします。

用途農園芸に最適なホースブラック使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用流体特性耐寒、防藻内容量1本
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47836284KTH-1550BK50
17,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
47836564KTH-1840BK40
21,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 野菜のかん水
農・林・水産業

野菜のかん水チューブをつなげるホースとして使っている。耐候性あり表面劣化のべとつきも出づらいと感じている。

対象商品 : 47836284
2023-03-05
用途: 灌水作業
建設業・工事業

耐寒性は◎です。ただねじれはやはりどうしても避けられないようで手巻きで収納する際にはホースのねじれ癖に併せて巻き取りしないと折れてその部分が潰れてしまいます。その点は安い商品と変わらないなと感じました。防藻性はもう少し経過をみないと評価できないので今回は見送ります。

対象商品 : 47836564
2022-04-06
用途: 圧力がかかる潅水用ホース
製造業

やや硬めのホースだが つぶれないので良い  ただ太めのジョイントでつなぐときは
温めても伸びないので 苦労した、 耐久性については、まだ使い始めなのでわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする