LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR7
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)
35.4
種類
スライド形
段数
3
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
幅W(mm)
19.2
材質(レール)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
全9種類を絞り込む
レール長さ(mm)
選択してください
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374897
ESR7-12
304.8
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374906
ESR7-14
355.6
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374915
ESR7-16
406.4
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
09374924
ESR7-18
457.2
¥
9,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374933
ESR7-20
508
¥
10,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374942
ESR7-22
558.8
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374951
ESR7-24
609.6
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374967
ESR7-26
660.4
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374976
ESR7-28
711.2
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった