LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>
(ボール)ステンレス鋼<SUS304>
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
35.4
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
228.6
279.4
304.8
330.2
381
406.4
432.8
482.6
508
移動距離(mm)
選択してください
228.6
279.4
304.8
330.2
381
406.4
432.8
482.6
508
レール長さ(mm)
選択してください
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
定格荷重(N)
選択してください
245/ペア
265/ペア
294/ペア
333/ペア
363/ペア
402/ペア
422/ペア
461/ペア
481/ペア
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374985
ESR1-12
-
152.4
254
-
149.2
260.3
273
9.6
228.6
228.6
304.8
481/ペア
¥
3,200
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
09374994
ESR1-14
-
203.2
304.8
-
200
311.1
323.8
9.6
279.4
279.4
355.6
461/ペア
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09375003
ESR1-16
-
254
355.6
-
250.8
361.9
374.6
9.6
304.8
304.8
406.4
422/ペア
¥
4,300
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375012
ESR1-18
203.2
304.8
406.4
212.7
301.6
412.7
425.4
9.6
330.2
330.2
457.2
402/ペア
¥
4,400
¥
4,098
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375021
ESR1-20
228.6
355.6
457.2
238.1
352.4
463.5
476.2
9.6
381
381
508
363/ペア
¥
4,800
¥
4,398
¥
899
アウトレット
¥
989
(税込)
当日出荷
残り6点です
09375037
ESR1-22
254
406.4
508
263.5
403.2
514.3
527
9.6
406.4
406.4
558.8
333/ペア
¥
5,300
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375046
ESR1-24
279.4
457.2
558.8
288.9
454
565.1
577.8
9.6
432.8
432.8
609.6
294/ペア
¥
5,400
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375055
ESR1-26
304.8
508
609.6
314.3
504.8
615.9
628.6
9.6
482.6
482.6
660.4
265/ペア
¥
5,600
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375064
ESR1-28
330.2
558.8
660.4
339.7
555.6
666.7
679.4
9.6
508
508
711.2
245/ペア
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
参考になった