リミットスイッチ ロッドレバー

リミットスイッチ ロッドレバー - 富士電機
保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ロッドレバー形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格通電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50025105AL-SN315
6,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
50024956AL1-SN315
オープン
取扱い終了
返品不可
50025114AL-SN31UL-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする