曜日別特売

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E7

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E7 - 富士電機
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):75定格通電電流(A)200内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
定格使用電流(A)
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
コイル定格電圧(V)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50232332SC-E7 コイル100V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)150、(380~440)150、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)200、(380~440)200175140115--
107,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232341SC-E7 コイル200V非可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240)150、(380~440)150、/抵抗負荷(AC-1):(200~240)200、(380~440)200175140115--
107,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232357SC-E7RM コイル200V可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)150/(380~440V)150、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)200/(380~440V)200284215147200M6
216,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232366SC-E7RM コイル24V可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)150/(380~440V)150、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)200/(380~440V)20028421514724M6
220,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232375SC-E7RM コイル400V可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)150/(380~440V)150、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)200/(380~440V)200284215147400M6
216,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232384SC-E7RM コイル48V可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)150/(380~440V)150、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)200/(380~440V)20028421514748M6
220,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
50232393SC-E7RM コイル500V可逆式三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)150/(380~440V)150、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)200/(380~440V)200284215147500M6
220,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする