曜日別特売

SGL-20F スライドガイド

SGL-20F スライドガイド - NB(日本ベアリング)
サイズ20基本定格荷重C(kN)11.9(動)基本定格荷重Co(kN)14.8(静)内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法S1(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法f(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49210472SGL20F1-10004220129.52816100047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210481SGL20F1-11204220129.52816112047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210497SGL20F1-12404220129.52816124047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210506SGL20F1-13604220129.52816136047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210515SGL20F1-14804220129.52816148047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210524SGL20F1-16004220129.52816160047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210533SGL20F1-17204220129.52816172047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210542SGL20F1-18404220129.52816184047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210551SGL20F1-19604220129.52816196047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210567SGL20F1-2204220129.5281622047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210576SGL20F1-2804220129.5281628047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210585SGL20F1-3404220129.5281634047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210594SGL20F1-4004220129.5281640047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210603SGL20F1-4604220129.5281646047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210612SGL20F1-5204220129.5281652047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210621SGL20F1-5804220129.5281658047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210637SGL20F1-6404220129.5281664047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210646SGL20F1-7004220129.5281670047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210655SGL20F1-7604220129.5281676047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210664SGL20F1-8204220129.5281682047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210673SGL20F1-8804220129.5281688047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210682SGL20F1-9404220129.5281694047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210691SGL20F2-10004220129.52816100047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210707SGL20F2-11204220129.52816112047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210716SGL20F2-12404220129.52816124047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210725SGL20F2-13604220129.52816136047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210734SGL20F2-14804220129.52816148047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210743SGL20F2-16004220129.52816160047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210752SGL20F2-17204220129.52816172047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210761SGL20F2-18404220129.52816184047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210777SGL20F2-19604220129.52816196047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210786SGL20F2-2204220129.5281622047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210795SGL20F2-2804220129.5281628047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210804SGL20F2-3404220129.5281634047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210813SGL20F2-4004220129.5281640047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210822SGL20F2-4604220129.5281646047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210831SGL20F2-5204220129.5281652047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210847SGL20F2-5804220129.5281658047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210856SGL20F2-6404220129.5281664047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210865SGL20F2-7004220129.5281670047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210874SGL20F2-7604220129.5281676047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210883SGL20F2-8204220129.5281682047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210892SGL20F2-8804220129.5281688047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210901SGL20F2-9404220129.5281694047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210917SGL20FB1-10004220129.52816100047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210926SGL20FB1-11204220129.52816112047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210935SGL20FB1-12404220129.52816124047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210944SGL20FB1-13604220129.52816136047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210953SGL20FB1-14804220129.52816148047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
49210962SGL20FB1-16004220129.52816160047.929.5206032M57.561122688.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする