曜日別特売

トーションばね(アーム角度90°)

トーションばね(アーム角度90°) - アキュレイトトーションばね(アーム角度90°) - アキュレイトトーションばね(アーム角度90°) - アキュレイトトーションばね(アーム角度90°) - アキュレイトトーションばね(アーム角度90°) - アキュレイトトーションばね(アーム角度90°) - アキュレイトトーションばね(アーム角度90°) - アキュレイトトーションばね(アーム角度90°) - アキュレイト
(6件のレビュー)
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
全240種類を絞り込む
線径(Φmm)
内径(Φmm)
巻数
内容量
240種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
ばね定数(N・mm[deg])
内径(Φmm)
巻数
アーム長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48819522T001A1袋(20個)0.30.053.0212
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
48819556T002A1袋(20個)0.30.043.0312
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48819583T003A1袋(20個)0.30.033.0412
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48819617T004A1袋(20個)0.30.023.0512
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819644T005A1袋(20個)0.40.153.0212
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819671T006A1袋(20個)0.40.113.0312
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48819705T007A1袋(20個)0.40.093.0412
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819732T008A1袋(20個)0.40.073.0512
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819766T009A1袋(20個)0.50.363.0212
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48819793T010A1袋(20個)0.50.263.0312
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819827T011A1袋(20個)0.50.203.0412
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819854T012A1袋(20個)0.50.173.0512
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48819881T013A1袋(20個)0.40.124.0216
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819915T014A1袋(20個)0.40.084.0316
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48819942T015A1袋(20個)0.40.074.0416
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819976T016A1袋(20個)0.40.054.0516
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820003T017A1袋(20個)0.50.284.0216
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820037T018A1袋(20個)0.50.204.0316
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820064T019A1袋(20個)0.50.164.0416
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48820091T020A1袋(20個)0.50.134.0516
1,500
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820125T021A1袋(20個)0.60.574.0216
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820152T022A1袋(20個)0.60.414.0316
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820186T023A1袋(20個)0.60.324.0416
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820213T024A1袋(20個)0.60.264.0516
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820247T025A1袋(20個)0.50.235.0220
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48820274T026A1袋(20個)0.50.165.0320
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820301T027A1袋(20個)0.50.135.0420
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820335T028A1袋(20個)0.50.105.0520
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820362T029A1袋(20個)0.60.475.0220
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48820396T030A1袋(20個)0.60.345.0320
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820423T031A1袋(20個)0.60.265.0420
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820457T032A1袋(20個)0.60.215.0520
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820484T033A1袋(20個)0.81.445.0220
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820511T034A1袋(20個)0.81.035.0320
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48820545T035A1袋(20個)0.80.805.0420
1,500
1,488
1,637(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820572T036A1袋(20個)0.80.655.0520
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48820606T037A1袋(10個)0.60.406.0224
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820633T038A1袋(10個)0.60.286.0324
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48820667T039A1袋(10個)0.60.226.0424
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820694T040A1袋(10個)0.60.186.0524
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820721T041A1袋(10個)0.81.236.0224
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820755T042A1袋(10個)0.80.876.0324
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48820782T043A1袋(10個)0.80.686.0424
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820816T044A1袋(10個)0.80.566.0524
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820843T045A1袋(10個)1.02.916.0224
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820877T046A1袋(10個)1.02.086.0324
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48820904T047A1袋(10個)1.01.626.0424
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820931T048A1袋(10個)1.01.326.0524
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48820965T049A1袋(10個)0.70.637.0228
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820992T050A1袋(10個)0.70.457.0328
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: W1の(バイク)燃料タンクキャップ
農・林・水産業

老眼がありなかなかうまくいかなかったが(線形が細く)何とか加工出来てきてまんぞくです

対象商品 : 48826696
2020-12-09
用途: バイクのステップのリターンスプリングとして
その他業種

安価なワイドフットペグを購入したのですが通常のリターンスプリングが使用できず、当品を現物合わせで曲げ加工しました。加工が効きやすく、加工後も形状も維持してくれています。

対象商品 : 48825585
2020-10-31
用途: 冷蔵庫ドアシールスプリング破損交換

古い冷蔵庫のドアシール開閉スプリングが破損したため、部品をメーカーに問い合わせたが廃番になっていたため、同種のスプリングを購入して端部を加工して代用。全く問題なく取り付けられた。部品がないために冷蔵庫を買い替えるところでしたが、安く済み助かりました。

対象商品 : 48819881
2018-06-06
用途: とあるウクライナ製リールのドラグバネの再生に使用
製造業

以前から仕事でお世話になってますが、今回個人的な利用です。うまく行きました。

1が参考にしています
対象商品 : 48820877
2018-06-26
用途: プラスチック製品切り落とし
有限会社 中央化学製造業

ニッパーのバネ破損のため交換部品として購入しました。すこし細かったのですが、緊急にまにあったため助かりました。

対象商品 : 48822767
2014-11-06
用途: 園芸高枝鋏部品

通常のもの

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする