曜日別特売

シリコンオフ300

シリコンオフ300 - SOFT99シリコンオフ300 - SOFT99シリコンオフ300 - SOFT99
(154件のレビュー)

ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。

トラスコ品番475-7467危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48800683-
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 シリコンオフ』 【SOFT99 TV】
この動画は、23が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:154
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 両面テープの貼り付け
医療・福祉・介護関連業

両面テープの貼り付け時に脱脂使用、両面テープが剥がれ落ちない。

2025-05-13
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業には必須です。類似の商品はいくつもありますが、これを使えば間違いないと思っています。

2025-03-01
用途: 塗装の作業や、シールを貼ったりする作業

やっぱり使用したほうが、密着感が素人感覚だけどいいんじゃないでしょうか。

2024-10-17
用途: ダッシュボードへの両面テープ貼り付け
サービス業

脱脂するのに使用していますが、張り付けた両面テープが剥がれ落ちない

2024-10-02
用途: 塗装前の脱脂作業に

スプレー塗装前に、対象(自動車)を脱脂するために使用しました。ソフト99なだけあって、問題なく使えました。

対象商品 : 48800683
2024-08-31
用途: 金属の塗装
サービス業

使い方も簡単で、塗装前の脱脂処理ができました。
仕上がりも良かったです。

対象商品 : 48800683
2024-05-28
用途: 軽トラのアッパーメンバーガードの取付け
有限会社岳建築設計

軽トラのアッパーメンバーガードを両面テープで取付けるため、車体側の脱脂に利用しました。両面テープの接着を確実にすることができて、満足です。

対象商品 : 48800683
2024-03-13
用途: バイク整備作業
製造業

塗装前の下処理には必需品となります。大掛かりでないものには缶スプレーがとにかく便利です。長い間、リピーターで使用しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする