曜日別特売

HKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1L

HKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1L - HKS

使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。

その他
【SAEグレード】75W 100相当
容量(L)
1
基油
100% SYNTHETIC
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(1L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354524952004-AK005
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする