HKS GEAR OIL G-1400 (75W140) 1L
使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
- その他
- 【SAEグレード】75W 140相当
- 容量(L)
- 1
- 基油
- 100% SYNTHETIC
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個(1L)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



























