エアータッチ仕上げ剤

エアータッチ仕上げ剤 - SOFT99
(20件のレビュー)

エアータッチ使用直後に重ねてスプレーするだけ。クリアー&ぼかし効果を得ることができます。

トラスコ品番475-7033危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性内容量1本(60mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48800787-
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『エアータッチ』【SOFT99 TV】
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48800787
2024-08-07
用途: 車修理
アムール阿佐ヶ谷

自動車の細かい傷の修理したさいに最後の仕上げとして使った。まんぞ

1が参考にしています
対象商品 : 48800787
2021-05-08
用途: 車メンテ
その他業種

アルミホイール用に購入。ぼかしと仕上げが同時に出来、満足です。

対象商品 : 48800787
2021-01-17
用途: 中古で購入した車に使用

タッチペンと一緒に購入して使用しました。
タッチペンだけだとでっぱりが出来てしまいますが
こちらを使うとなじんで出っ張りません!
良い商品と思いました!

1が参考にしています
対象商品 : 48800787
2020-11-21
用途: 自宅使い
製造業

お試しには丁度良いサイズです、本格的な塗装では少ない過ぎるかも

1が参考にしています
対象商品 : 48800787
2020-03-29
用途: 良品
金融・保険業

ぼかしにしてはクリアっぽく光沢あります。少し気になるかも・・・

1が参考にしています
対象商品 : 48800787
2020-02-05
用途: 自動車の外装補修

自動車の外装補修で使用しました。
ボディのカラーを塗った後に、ぼかしとして使用しました。
塗装の技術次第で仕上がりは異なると思いますが、使用した方が自然になると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48800787
2019-06-18
用途: 塗装仕上げ
その他業種

車の塗装仕上げに使用しました。全体にムラなくスプレーできてとてもよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 48800787
2019-03-10
用途: 車の塗装用に購入
トータルリペアつぼかわ自動車・二輪車・自転車関連業

エアータッチで使用するために購入。仕上りがとっても良いのにオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする