アクアシステム
ウィングポンプ ヤツナミ
各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。
電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途
船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
材質
本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
5000以下
使用場所
官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
内容量
1台
注意
※水には使用しないで下さい。
※吸入口・吐出口が決まっているため、一定方向にしか取付できません。(横向け使用不可)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48861592
NO.1-20
Rc3/4(20A)
5
¥
53,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
48861601
NO.2-25
Rc1(25A)
7.1
¥
61,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください