曜日別特売

ハンドダイヤフラムポンプ

ハンドダイヤフラムポンプ - アクアシステムハンドダイヤフラムポンプ - アクアシステムハンドダイヤフラムポンプ - アクアシステムハンドダイヤフラムポンプ - アクアシステム

手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。

用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)7(押上)5(吸込)ホース長さ(m)3、5使用流体水、灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)5000以下内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
吐出量(mL/ストローク)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861574KT-HDOS-32ALBRc1-1/41300本体:AL パッキン:NBR(補強布入)
199,600
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
48861583KT-HDOS-40ALBRc1-1/21300本体:AL パッキン:NBR(補強布入)
199,600
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする