アクアシステム
電動式ハンディポンプ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途
灯油・軽油。
使用流体
灯油、軽油
電源(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
46(1cP時)
揚程(m)
10(押上)2(吸込)
材質
本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM
付属品
吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番
410-0450
型式
両端ホース付
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
10.5
電力(W)
550
使用圧力(MPa)
0.15
ホース内径(Φmm)
25
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
吸入(2)吐出(2)
駆動方式
電動式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48861547
EVPH56-100
AC100
46(1cP時)
10(押上)2(吸込)
吸入(2)吐出(2)
12
¥
233,600
¥
229,800
値下げ
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません