曜日別特売

ウィングポンプ キング印

ウィングポンプ キング印 - アクアシステムウィングポンプ キング印 - アクアシステム

5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。
フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。
電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)

用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。使用流体オイル駆動方式手動式材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用可能粘度(cP)5000以下使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶内容量1台
注意
※水には使用しないで下さい。
※吸入口・吐出口が決まっているため、一定方向にしか取付できません。(横向け使用不可)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
使用可能粘度(cP)
接続口径
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861556KING NO.1175cc/1ストローク5000以下Rc3/4(20A)4.4410-0476
48,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
48861565KING NO.2240cc/1ストローク5000以下Rc1(25A)6410-0484
53,600
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする