曜日別特売

チッコロ(銅管用中間リング型)

チッコロ(銅管用中間リング型) - アソーチッコロ(銅管用中間リング型) - アソーチッコロ(銅管用中間リング型) - アソー
(2件のレビュー)

ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。接続銅管流体水、油、空気ハンドル形状丸形使用圧力(MPa)0.98以下形状ストレート高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
材質
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85859681CR-22066(銅管)-黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
48861933CR-22088(銅管)-黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48861942CR-231010(銅管)-黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
85859697CR-22088(銅管)本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、ハンドル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)黄銅製(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
1,600
取扱い終了
代替品有
85859706CR-231010(銅管)本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、ハンドル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)黄銅製(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
1,800
取扱い終了
代替品有
48861924CR-22066(銅管)本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、ハンドル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)黄銅製(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
1,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85859697CR-220848861933CR-2208CR-2208 チッコロ(銅管用中間リング型) アソー 48861933チッコロ(銅管用中間リング型)アソー1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
85859706CR-231048861942CR-2310CR-2310 チッコロ(銅管用中間リング型) アソー 48861942チッコロ(銅管用中間リング型)アソー1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
48861924CR-220685859681CR-2206CR-2206 チッコロ(銅管用中間リング型) アソー 85859681チッコロ(銅管用中間リング型)アソー1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48861933
2019-03-27
用途: 銅管分岐のゲートバルブ
有限会社平井電設

複数のボイラーに灯油を配管をしているが、格安なゲートバルブがあるとボイラーごとに割り入れができるため、健全なボイラー停止を伴わず大変ありがたい。

対象商品 : 48861942
2018-06-01
用途: 機器作動用空気
運輸・通信業

そんなに使用してないのに、漏れるのが早い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする