アルス
剪定鋸カーブソー
湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途
生木の剪定
刃長(mm)
170
仕様
アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップ
トラスコ品番
396-5759
材質
刃:高炭素刃物鋼
全長(mm)
折込時:230、使用時:377
質量(g)
175
ピッチ(mm)
(刃)7
仕上
ハードクローム仕上げ
適合替刃
GR-17-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48857934
GR-17
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ARS】剪定鋸カーブソー(GR-17) 挽くだけで食い込むカーブソー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった