マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)

マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム) - イチグチ
(2件のレビュー)

加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。

用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
粒度
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48905062MF1010-3201パック(10本)1010250003203
7,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48905071MF1010-4001パック(10本)1010250004003
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905087MF1010-6001パック(10本)1010250006003
7,300
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905096MF1020-3201パック(10本)1020250003203
7,300
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905105MF1510-3201パック(10本)1510250003203
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905114MF1510-4001パック(10本)1510250004003
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905123MF1510-6001パック(10本)1510250006003
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905132MF1520-3201パック(10本)1520250003205
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905141MF1520-4001パック(10本)1520250004005
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905157MF2010-3201パック(10本)2010200003205
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905166MF2010-4001パック(10本)2010200004005
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905175MF2010-6001パック(10本)2010200006005
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905184MF2020-3201パック(10本)2020200003207
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905193MF2020-4001パック(10本)2020200004007
7,300
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905202MF2020-6001パック(10本)2020200006007
7,300
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905211MF2510-1201パック(10本)2510200001206
7,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905227MF2510-3201パック(10本)2510200003206
7,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905236MF2510-4001パック(10本)2510200004006
7,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48905245MF2510-6001パック(10本)2510200006006
7,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020016MF1010-3201本1010250003203
730
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020025MF1010-4001本1010250004003
730
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
51020034MF1010-6001本1010250006003
730
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020043MF1020-3201本1020250003203
730
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020052MF1510-3201本1510250003203
730
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020068MF1510-4001本1510250004003
730
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020077MF1510-6001本1510250006003
730
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
51020086MF1520-3201本1520250003205
730
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020095MF1520-4001本1520250004005
730
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020104MF2010-3201本2010200003205
730
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020113MF2010-4001本2010200004005
730
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020122MF2010-6001本2010200006005
730
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020138MF2020-3201本2020200003207
730
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020147MF2020-4001本2020200004007
730
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020156MF2020-6001本2020200006007
730
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
51020165MF2510-1201本2510200001206
760
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020174MF2510-3201本2510200003206
760
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020183MF2510-4001本2510200004006
760
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
51020192MF2510-6001本2510200006006
760
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 木材研磨

木製ストックのグリップの波型とナックルガードを加工する際の1インチ幅の穴口元研磨に使います。
3次元的に動かして加工する際に、反対側と干渉しないよう、幅は短く、径は25.4mmの半分程度が望ましいため、この大きさで適しています。

対象商品 : 51020025
2020-03-10
用途: 木製小物の仕上げ
HummingBird

木製小物の仕上げに使用しているが、細かいところに入る直径の小さなものが少なく重宝している。ペーパーの持ちも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする