曜日別特売

ラジアルホイル

ラジアルホイル - イチグチラジアルホイル - イチグチ

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。

用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)羽根の長さ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1パック(10枚)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48904886RF5010-1001005010ステンレス、鉄
6,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904895RF5010-1201205010ステンレス、鉄
6,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904904RF5010-1501505010ステンレス、鉄
6,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904913RF5010-1801805010ステンレス、鉄
6,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904922RF5010-2402405010ステンレス、鉄
6,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904931RF5010-3203205010ステンレス、鉄
6,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904947RF5010-40405010ステンレス、鉄
6,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904956RF5010-4004005010ステンレス、鉄
6,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904965RF5010-60605010ステンレス、鉄
6,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
48904974RF5010-6006005010ステンレス、鉄
6,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904983RF5010-80805010ステンレス、鉄
6,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする