Wera
ドライバービット
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48947631
59335
411-8481
50
10.6
6
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
48947647
59340
411-8499
50
13.8
8
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48947656
59466
411-8502
70
8.6
3
¥
950
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
48947665
59478
411-8511
70
10.4
4
¥
950
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
48947674
59486
411-8529
70
13.8
5.5
¥
950
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
48947683
59492
411-8537
70
15.6
6.5
¥
950
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48947692
59500
411-8545
89
28.8
8
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください