曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
59340 ドライバービット Wera 48947647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)50
先端サイズ8
内容量1本注文コード48947647品番59340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)値下げ
¥639

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番
411-8499
全長(mm)
50
質量(g)
13.8
先端サイズ
8
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする