Wera
ドライバービット
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)
70
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48948821
60139
411-8766
8.8
TX8
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
48948837
60140
411-8774
8.8
TX10
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
48948846
60141
411-8782
10.6
TX15
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌日出荷
48948855
60142
411-8791
11.4
TX20
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
48948864
60143
411-8804
15.2
TX25
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
48948873
60144
411-8812
15.2
TX27
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
48948882
60145
411-8821
15.4
TX30
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌日出荷
48948891
60146
411-8839
17.4
TX40
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください