カートスケール SDシリーズ

カートスケール SDシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)カートスケール SDシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)カートスケール SDシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)カートスケール SDシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)カートスケール SDシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)カートスケール SDシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)カートスケール SDシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)カートスケール SDシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)

移動に便利な台車型
使用後は折りたたんで収納可能
電源は単2型乾電池6個(別売)
オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能

用途カートピッキングや産廃の計量管理に材質(車輪)SPCC電源単2型乾電池6本(別売)材質(台)SPCC材質(ハンドル)SPCC動作温度(℃)-10~40キャスター金具SPCC動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)内容量1台
注意
※計量中の移動はできません。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全7種類を絞り込む
耐荷重(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53073406SD100-00J00 (JCSS校正書類付)-100700×44518618
122,00089,980
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073415SD200-00J00 (JCSS校正書類付)-200902×60224336
168,000109,800
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48857313SD100-100700×44518618
98,00089,980
89,980
98,978(税込)
当日出荷
58417387SD200-200902×60224336
128,000119,800
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
56397583SD100-00A00 (一般校正書類付)-100700×44518618
108,00097,980
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398204SD200-00A00 (一般校正書類付)-200902×60224336
138,000129,800
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70971480SD200【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)200902×60224336
128,000119,800
85,980
アウトレット
94,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする