エクセン
ステンレスノッカー
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途
主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
打撃エネルギー(N・m)
衝撃力(kg・m/s)
空気消費量(NL/回)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48857216
RKVS20
-
4.30~8.30
0.6~0.8
0.04~0.10
0.8
¥
86,300
¥
74,980
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48857225
RKVS30
-
5.5~13.1
1.2~1.8
0.05~0.13
1.6
¥
101,200
¥
87,980
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48857234
RKVS40
-
9.22~22.3
2.6~4.0
0.15~0.37
4.2
¥
151,800
¥
149,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48857243
RKVS60
-
20.6~49.0
6.9~10.6
0.33~0.77
10.4
¥
218,500
¥
209,800
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22814465
RKVS40【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
9.22~22.3
2.6~4.0
0.15~0.37
4.2
¥
132,000
¥
129,800
¥
39,980
アウトレット
¥
43,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください