ポケットレベル

ポケットレベル - エビス(水平器)
(3件のレビュー)

水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。

用途水糸の測定。パイプの測定。呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)17高さ(mm)25質量(g)15マグネットなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49022784ED-POKY410-5532イエロー
1,200
859
945(税込)
当日出荷
49022775ED-POKR410-5524レッド
1,000
取扱い終了
代替品有
49022766ED-POKB410-5516ブラック
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49022775ED-POKR49022784ED-POKYED-POKR ポケットレベル エビス(水平器) 49022784ポケットレベルエビス(水平器)1個
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49022784
2020-11-19
用途: 糸を張り長い距離の水平を見る為
建設業・工事業

レーザーレベルが在るので使用頻度は殆ど無いのですが、その内に何かに役立つ事でしょう。
小さいので無くならない様に何かしらの対策が必要です。
ちなみにこれで2代目です、以前の物は使いもしないのに持ち歩き紛失しました。

対象商品 : 49022784
2019-04-08
用途: アルミフェンスの設置
ガーデンハウス・猫の手

とても便利、役立ちました。アルミフェンスの柱の両端を結んだ水糸に取り付けましたが、ピッタリ水平が確認できました。レベルの重みで水糸が垂れ下がらないのか不安でしたが、そんなことは全くありません。今後の水糸張りが楽しみです。

対象商品 : 49022775
2018-10-10
用途: 仕事
建設業・工事業

仕事で糸で高さだしたり石布設したりするので
とても便利なものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする