曜日別特売
ED-POKY ポケットレベル エビス(水平器) 49022784

ポケットレベルED-POKY

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49022784
品番
ED-POKY
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。

用途
水糸の測定。パイプの測定。
トラスコ品番
410-5532
色
イエロー
材質
本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
17
高さ(mm)
25
質量(g)
15
呼び寸法(mm)
100
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49022784
2020-11-19
用途: 糸を張り長い距離の水平を見る為
建設業・工事業

レーザーレベルが在るので使用頻度は殆ど無いのですが、その内に何かに役立つ事でしょう。
小さいので無くならない様に何かしらの対策が必要です。
ちなみにこれで2代目です、以前の物は使いもしないのに持ち歩き紛失しました。

対象商品 : 49022784
2019-04-08
用途: アルミフェンスの設置
ガーデンハウス・猫の手 様

とても便利、役立ちました。アルミフェンスの柱の両端を結んだ水糸に取り付けましたが、ピッタリ水平が確認できました。レベルの重みで水糸が垂れ下がらないのか不安でしたが、そんなことは全くありません。今後の水糸張りが楽しみです。

対象商品 : 49022775
2018-10-10
用途: 仕事
建設業・工事業

仕事で糸で高さだしたり石布設したりするので
とても便利なものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする