曜日別特売

フラット板金ハンマー(横ナラシ)

フラット板金ハンマー(横ナラシ) - オーエッチ工業

頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。

用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。全長(mm)300材質頭部:炭素鋼、柄:樫呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48859212FBYS-1042034
29,735
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48859221FBYS-1562038
32,215
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする