ミニコベルトサンダー専用ベルト

ミニコベルトサンダー専用ベルト - オフィスマイン

金属、ダイキャストの重研削バリ取りビート取り

粒度60ベルト寸法(mm)50×235適合ミニコ(MB-2、MB-2S)で使用。トラスコ品番410-6687材質ジルコニア質量(g)880RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48858144B-50235-Z60-50
11,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする