曜日別特売

MZE型ボールバルブ(600型・黄銅)

MZE型ボールバルブ(600型・黄銅) - KITZ(キッツ)MZE型ボールバルブ(600型・黄銅) - KITZ(キッツ)
用途水・油・ガスの設備配管用。(可燃性ガス・毒性ガスは不可)形状ストレート材質(本体)黄銅(C377BE)+Niメッキ最高使用圧力(MPa)4.12(常温の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス600型バルブ種類ボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58418972MZE-32A321-1/4
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
58418981MZE-40A401-1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
58418997MZE-50A502
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
48864347MZE-10A103/8
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48864356MZE-15A151/2
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48864365MZE-20A203/4
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
48864374MZE-25A251
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48864383MZE-8A81/4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする