京セラ
チップ ABW15
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
5
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48890913
ABW15R4005M PR1225
PR1225
15.4
651-6530
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
48890931
ABW15R4015M PR1225
PR1225
15.4
651-6548
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
48890922
ABW15R4005M PR1425
PR1425
15.4
651-5584
¥
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48890947
ABW15R4015M PR1425
PR1425
23.4
651-5592
¥
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください