超硬ソリッドスレッドミーリングカッター

超硬ソリッドスレッドミーリングカッター - グーリング超硬ソリッドスレッドミーリングカッター - グーリング

同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488649164133 10.000M10M101.5
27,150
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488649254133 12.000M12M121.75
32,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488649344133 14.000M14M142
35,510
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488649434133 16.000M16M162
39,330
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488649524133 20.000M20M202.5
44,310
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
488649614133 6.000M6M61
23,350
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488649774133 8.000M8M81.25
25,250
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする