曜日別特売

超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付)

超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付) - グーリング超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付) - グーリング

同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488647853737 10.000M10M101.5
36,990
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488647943737 10.005M10M101
39,330
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488648033737 10.006M10M101.25
39,920
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488648123737 12.000M12M121.75
45,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488648213737 14.000M14M142
51,350
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488648373737 14.007M14M141.5
50,490
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488648463737 16.000M16M162
58,100
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488648553737 16.007M16M161.5
60,160
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488648643737 20.000M20M202.5
67,210
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488648733737 20.007M20M201.5
68,390
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488648823737 6.000M6M61
30,250
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488648913737 8.000M8M81.25
33,470
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488649073737 8.005M8M81
34,340
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする