コミー
ハーフドームミラー<T字路専用>
こんなお得な商品も!
防犯ミラー 半球型
モノタロウ
¥
9,998
~
税込
¥
10,998
~
(4)
T字路に最適です。180度以上の視野を得られ衝突防止に役立ちます。
用途
T字路などでの衝突防止や気くばりに。
型式
ハーフドーム
仕様
室内専用、ビス止め
トラスコ品番
395-3866
幅(mm)
1040
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
540
像の大きさ(曲面R)
634
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48973294
HD100 (1040X261X540MM)
¥
68,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません