913CD用LPパッド

913CD用LPパッド - コンパクトツール
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。

用途125mm径の、のり式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0183適合機種913CD質量(g)52パッドサイズ(mm)123(のり式、穴あり(6穴)、ペーパー貼付面に穴があります。)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4901946723356LA
オープン
4,498
値下げ
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする